RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40923585 品番841-7131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
断面積 = 0.079 mm2
シース色 = 黒
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
断熱材 = PTFE
耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル
コアストランド = 7 / 0.12 mm
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = 200℃
使用温度範囲 = -75 → +200 ℃
長さ = 100m
外径 = 0.71mm
許容電圧 = 300 V
ストランド数 = 7
PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする