仕様
断面積 = 0.22 mm2
シース色 = 黄
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
断熱材 = PTFE
耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル
コアストランド = 7/0.2 mm
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = 200℃
使用温度範囲 = -75 → +200 ℃
長さ = 25m
外径 = 1.2mm
許容電圧 = 600 V
断熱壁厚さ = 0.25mm
BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応