RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40924039 品番842-7046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
最大抵抗 = 500Ω
回転数 = 1
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
取り付け穴径 = 15mm
定格電力 = 3W
終端スタイル = はんだ
許容差 = ±10%
シリーズ = P40
長さ = 41mm
寸法 = 40 (Dia.) x 41mm
直径 = 40mm
RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする