仕様
最大抵抗 = 10Ω
回転数 = 1
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6 mm
取り付け穴径 = 15mm
定格電力 = 1W
終端スタイル = はんだ
許容差 = ±10%
シリーズ = P25
長さ = 40.5mm
寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm
直径 = 25.4mm
RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W
RoHS指令(10物質対応)対応