RS Pro 巻線ポテンショメータ, 50Ω, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40924084 品番842-7074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
仕様
最大抵抗 = 50Ω
回転数 = 1
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
取り付け穴径 = 15mm
定格電力 = 1W
終端スタイル = はんだ
許容差 = ±10%
シリーズ = P25
長さ = 40.5mm
寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm
シャフト長さ = 25mm
RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする