仕様
定格電圧 = 10.8 → 13.2 V dc
発光色 = 燈
取り付け穴サイズ = 6mm
電球サイズ = 7 mm
長さ = 27 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = はんだラグ
ベゼルスタイル = 埋め込型
ベゼル色 = クロム
IP評価 = IP67
強度 = 60 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
RoHS指令(10物質対応)対応