※製品代表画像
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 特殊形状
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材種
ATH80D
コーナーR(mm)
16
注文コード
40924712
品番
ZPFG320-GH ATH80D
参考基準価格(税別)
¥26,220
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
精度
F級
材種
ATH80D
コーナーR(mm)
16
切刃長さl(mm)
16.8
寸法A(mm)
30.2
外径Dc(Φmm)
32
チップ厚さ(mm)
7.2
用途
炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45〜55HRC、55〜62HRC)の金型製作、部品加工用
関連資料:
サイズ表(124MB)
強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。