仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 1m
プローブ径 = 1mm
プローブ材質 = インコネル
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = ツインツイストテール
基準合致 = ANSI
Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応