RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 100m UL11028 シリーズ UL11028

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40926489 品番872-4426
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
断面積 = 0.09 mm2
シース色 = 黒
コアストランド = 7/0.127 mm
断熱材 = MPPE
外径 = 0.9mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.127 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +105℃
タイプ = フックアップワイヤ
UL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする