仕様
断面積 = 0.2 mm2
ワイヤのスタイル = UL3266
コアストランド = 11/0.16 mm
断熱材 = XLPE
外径 = 1.43mm
長さ = 100m
ストランド数 = 11
許容電圧 = 300 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +125℃
タイプ = フックアップワイヤ
UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応