仕様
断面積 = 0.2 mm2
シース色 = 青
コアストランド = 11/0.16 mm
断熱材 = XLPE
外径 = 1.5mm
長さ = 100m
ストランド数 = 11
許容電圧 = 6 kV dc
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
導体材質 = 錫めっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +105℃
タイプ = UL3239
UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応