RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40927024 品番873-8974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
断面積 = 0.33 mm2
シース色 = 赤
コアストランド = 17/0.16 mm
断熱材 = XLPE
外径 = 1.58mm
長さ = 100m
ストランド数 = 17
許容電圧 = 6 kV dc
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
導体材質 = 錫めっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +105℃
スタンダード メット = UL3239
UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする