曜日別特売
874-0406 RS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRO 40927575

RS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1リール(100m)注文コード40927575品番874-0406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
ワイヤのスタイル = UL1007
コアストランド = 7/0.16 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.3mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 300 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
導体材質 = 錫めっき銅
最大使用温度 = +80℃
スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758
RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする