RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL1429

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40927995 品番877-5288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
シース色 = 黒
コアストランド = 7/0.16 mm
断熱材 = XLPVC
外径 = 1mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 150 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
導体材質 = 錫めっき銅
最大使用温度 = +80℃
燃焼挙動 = 難燃性
UL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする