同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40928275 品番878-2371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグ
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = BNC
ジェンダーA = ソケット
ジェンダーB = プラグ
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 4GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 29.5mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = ベリリウム銅
RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする