同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40928284 品番878-2378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャック
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = BNC
ジェンダーA = プラグ
ジェンダーB = ソケット
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 4GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 27.6mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
無線機受信用
株式会社システムブレイン 様 (その他業種)

他社製品よりロスが無く測定値にバラツキがなくなりました。

対象商品:
40928284
2024-05-04
用途:
SMA-BNC変換

ちょっと高い気がしますが、製品の品質としては、輸入品と比べると相当高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする