RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40928336
品番
878-2397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
32.3
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ボディめっき
金
アダプタタイプ
SMBジャック-BNCジャック
アダプタタイプA
SMB
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
オス
オス/メスB
メス