RS Pro PVCケーブル, 黒, 100m UL1569 シリーズ UL1569

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40928476 品番884-0869
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
シース色 = 黒
コアストランド = 7/0.16 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.3mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 300 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最大使用温度 = +105℃
スタンダード メット = UL1569、UL1581、UL758
タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1569フックアップワイヤ. UL1569フックアップワイヤは、移動や機械的損傷の影響を受けない電子機器や電気製品の用途に使用できます。. ; ソフト軟鋼裸銅導体 ; PVC絶縁 ; 高柔軟L 10198 ; 105 ℃まで連続使用 ; さまざまな色の製品を用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする