RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40928546 品番884-0948
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
定格電流 = 2A
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 16 V dc
長さ = 34.5mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
最大ケーブル径 = 5.2mm
シリーズ = FC68147
ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする