仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 10mm
プローブ径 = 2mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +250℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 300mm
プローブ材質 = プラチナ
配線数 = 2
精度 = クラスB
空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性
RoHS指令(10物質対応)対応