仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = ワイヤ
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 16A
ボディ向き = ストレート
色 = 黒
定格電圧 = 250 V
素材 = ポリアミド
深さ = 12.4mm
RS 5.0 mm標準プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M3ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応