仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = メス
端子方法 = クランプ
タイプ = プラグ
定格電流 = 10A
ボディ向き = ライトアングル
色 = 緑
定格電圧 = 200 V
素材 = ポリアミド
深さ = 15.6mm
RS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応