曜日別特売
897-1008 RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 5極, 緑 RS PRO 40929763

RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 5極, 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40929763品番897-1008
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
コンタクト数 = 5
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = メス
端子方法 = クランプ
タイプ = プラグ
定格電流 = 10A
ボディ向き = ライトアングル
色 = 緑
定格電圧 = 200 V
素材 = ポリアミド
幅 = 11.4mm
RS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする