仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 3.81mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = メス
端子方法 = クランプ
タイプ = プラグ
定格電流 = 8A
ボディ向き = ライトアングル
色 = 緑
定格電圧 = 125 V
素材 = ポリアミド
幅 = 11.2mm
RS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番< 897-1105') 897-1105/及び< 897-1133') 897-1133/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応