RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40930165 品番897-1228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
コンタクト数 = 6
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = メス
端子方法 = クランプ
タイプ = プラグ
定格電流 = 15A
ボディ向き = ライトアングル
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
素材 = ポリアミド
深さ = 15mm
RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする