RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 5極, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40930357 品番897-1348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
コンタクト数 = 5
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 6A
ボディ向き = ストレート
色 = 黒
定格電圧 = 300 V
素材 = ポリアミド
深さ = 8.5mm
RS 3.5 mm超低プロファイルねじ端子基板端子台. 3.5 mmピッチ基板端子台です。高さわずか8.5 mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。 この3.5 mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1 mm 2 ケーブルエントリを備えています。 この3.5 mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする