DCギアモータ RS Pro 260 rpm 0.75069444444

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40930637 品番901-3305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
出力スピード = 260 rpm
電源電圧 = 24 V dc
最大出力トルク = 70 mNm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 6mm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
長さ = 71.2mm
幅 = 38mm
深さ = 38mm
寸法 = 71.2 x 38 x 38 mm
コアコンストラクション = 鉄心
基準適合 = RoHS
RS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする