※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Pコーティングエンドミルショートバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.0
刃長(mm)
15
注文コード
40930897
品番
P-VS2T 7
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
15
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
刃径(Φmm)
7.0
材質
コバルトハイス(HS-Co)
表面処理
Pコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。