仕様
長さ = 25mm
ねじサイズ(メートル法) = M3.5
ヘッド形状 = 皿頭
材料 = 鋼
ドライブタイプ = スロット
仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化
DIN963規格に適合したねじ山. マイナスねじが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製のマイナス皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メートル単位のねじ - BZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS業務用品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。 マイナス皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. 代表的用途. リサイクル可能. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途
RoHS指令(10物質対応)対応