※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-VS4T  3.5 Pコーティングエンドミルショートバ S&K(三興製作所) 40931755 P-VS4T  3.5 Pコーティングエンドミルショートバ S&K(三興製作所) 40931755

Pコーティングエンドミルショートバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.5 刃長(mm)12 注文コード40931755 品番P-VS4T 3.5
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は刃径・刃長など108種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)12 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃数4 刃径(Φmm)3.5 材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Pコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする