※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
40932105
品番
VSR2T 3XR0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
3
コーナーR(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
6