※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40932132
品番
VSR2T 4XR0.5
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
8
刃数
2
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
4
コーナーR(mm)
0.5
シャンク径(Φmm)
6