※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
O リング 溝加工用 エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40932263
品番
OE P45
参考基準価格(税別)
¥118,990
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
全長(mm)
170
刃径(Φmm)
51.3
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
35
材質
コバルトハイス(HS-Co)