※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
O リング 溝加工用 エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40932306
品番
OELS P10X150
参考基準価格(税別)
¥24,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃径(Φmm)
13.5
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)