※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
O リング 溝加工用 エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40932376
品番
OELS P20X250
参考基準価格(税別)
¥43,880
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
刃径(Φmm)
24.3
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
30
材質
コバルトハイス(HS-Co)