SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40933035 品番921-0212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = 同軸
端子方法 = はんだ
バルクヘッド = Y
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 18GHz
ボディめっき = 金
接合型 = ネジ
サイズ = サブミニチュア
コンタクトめっき = 金
SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC〜18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャック
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする