TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10V dc 3.3μF ±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40936097 品番C2012X5R1A335K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
静電容量 = 3.3μF
電圧 = 10V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = C
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
最小動作温度 = -55℃
EIA規格. セラミックコンデンサ、Cシリーズ(2012サイズ)、EIA規格. 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする