TDK 圧電ブザー 基板実装

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40936325 品番PS1240P02CT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様
取り付けタイプ = 基板実装
最小供給電圧 = 3V ac
最大供給電圧 = 30V ac
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 高い
直径 = 12.2mm
高さ = 3.5mm
寸法 = 12.2 (Dia.) x 3.5mm
最小動作温度 = -10℃
最大動作温度 = +70℃
最大周波数 = 4kHz
TDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする