曜日別特売
PS1420P02CT TDK 圧電ブザー 基板実装 TDK 40936343

TDK 圧電ブザー 基板実装

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40936343品番PS1420P02CT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様
取り付けタイプ = 基板実装
最小供給電圧 = 5V ac
最大供給電圧 = 30V ac
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 低
直径 = 14mm
高さ = 11mm
寸法 = 14 (Dia.) x 11mm
最小動作温度 = -10℃
最大動作温度 = +70℃
最大周波数 = 2kHz
TDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする