曜日別特売
C3225JB1E106K TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±10% TDK 40938565

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40938565品番C3225JB1E106K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 1210
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = JB
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.5mm
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
温度係数 = ±10%
C Series 1210 (3225) size. 1210 (3225 metric) size chip capacitor: 3.2 (±0.4) x 2.5 (±0.3) mm Low stray capicitance ensures high conformity with the nominal values, thereby simplifying the design process Low residual inductance assures superior high frequency characteristics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする