TDK 積層表面実装インダクタ, 2.7 nH, 800mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40938897 品番MLG1005S2N7CT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様
インダクタンス = 2.7 nH
許容差 = ±0.2nH
最大直流電流 = 800mA
最大自己共振周波数 = 7.3GHz
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
最大直流抵抗 = 150mΩ
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
長さ = 1mm
最大動作温度 = +125℃
インダクタ構造 = 多層
チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする