TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 1A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40940227 品番AVR-M1005C080MTACB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様
バリスタ電圧 = 8V
最大直流定格電圧 = 5.5V
制限電圧 = 19V
クランプ電流 = 1A
エネルギー = 0.01J
最大サージ電流 = 1A
静電容量 = 33pF
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
パッケージ/ケース = 0402
バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする