フラットケーブル用クランプフィルタ, 17.5 Dia. x 33.5mm, 内径:26mm TDK

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40941566 品番ZCAT3618-2630D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
シリーズ = ZCAT
アプリケーション = EMC吸収
材料 = 30材質
外形寸法 = 17.5 Dia. x 33.5mm
開口部直径 = 26mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 11.5mm
外側の幅 = 33.5mm
ZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする