ZCAT4625-3430D TDK ZCAT4625-3430D フラットケーブル用フェライトコア TDK 40941575

TDK ZCAT4625-3430D フラットケーブル用フェライトコア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40941575品番ZCAT4625-3430D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
仕様
最大ワイヤ数 = 26
タイプ = クランプフィルタ
アプリケーション = フラットケーブル
材料 = 30材質
外形寸法 = 45.5 x 24.5 x 12mm
内側の寸法 = 34mm
開閉式 = Y
外側の奥行き = 24.5mm
外側の高さ = 12mm
外側の幅 = 45.5mm
ZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40941575
2019-12-26
用途: コモンノイズ対策

コモンノイズ対処の為に使っています。平線用ですが、安価なのでよい。もちろん、コモンノイズを防いでくれます。国産なので、安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする