TDK コモンモードフィルタ, 2A, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.9mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40942318 品番ACP3225-501-2P-T000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様
最大直流電流 = 2A
パッケージ/ケース = 3225
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.9mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 40mΩ
シリーズ = ACP
最小動作温度 = -40℃
TDK ACPシリーズSMDコモンモードチョーク. ACPシリーズチップタイプコモンノードフィルタ 低直流抵抗かつ高コモンノードインピーダンスにより、消費電力を低減、EMCを抑制 用途: 各種電子機器のDC電源ライン、ノートパソコン、ポータブルゲーム機、携帯電話のACアダプタラインやバッテリラインなど、高密度ポータブル機器にも対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする