仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7S
許容差 = ±10%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = C1005
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
コンデンサファミリ = 積層
TDK Cタイプ0402シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
RoHS指令(10物質対応)対応