仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = CGA
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
端子タイプ = はんだ
TDK CGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体. TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。. 特長と利点:. 優れた耐熱性. 機械的強度を向上. 高い信頼性. 成熟した製造過程による保証された性能. 各種の誘電体を用意. 高精度自動実装に対応. 低浮遊容量. 用途:. これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応