CGA3E3X7S2A104M080AB TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.1μF ±20% TDK 40942625

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.1μF ±20%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード40942625品番CGA3E3X7S2A104M080AB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7S
許容差 = ±20%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = CGA
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
温度係数 = ±22%
TDK CGA車載用0603シリーズ、X6S / X7S / X7T誘電体. CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗 AEC-Q200準拠. 用途: 車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする