TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 450V dc 1μF ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード40942765 品番C5750X7T2W105K250KE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 450V dc
パッケージ/ケース = 2220 (5650M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7T
許容差 = ±10%
寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm
長さ = 5.7mm
奥行き = 5mm
高さ = 2.5mm
シリーズ = C
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
端子タイプ = 表面実装
TDK Cシリーズ2220 (5750)ソフト端子. ソフト端子CシリーズMLCCは、基板の曲げ耐性及び落下衝撃耐性、 熱衝撃耐性、及び熱サイクル特性が改善されています。. ; 導電性樹脂が外部応力を吸収し、はんだ接合部品とコンデンサ本体を保護 ; RoHS指令準拠. 用途:. ; スイッチング電源 ; 電気通信基地局 ; アルミ材に実装された電子回路 ; はんだ接合の信頼性が重要で曲げ強度が要求される表面実装用途
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする