TDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード40942783 品番ACM1211-701-2PL-TL01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様
インダクタンス = 1.33 μH
シリーズ = ACM
インピーダンス = 6 mΩ
電流 Max = 8 A
寸法 = 12 x 11 x 6mm
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
パッケージ/ケース = 1211
高さ = 6mm
コモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 Aまでサポート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする